Nástavbová čeľusť Gripp 38

Č. pol.: 361258 38
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľustí b 70 mm
b1 38 mm
Výška h1 27,1 mm
vhodné pre farebný kód TeleCentric
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 361258 38
EAN/GTIN 4250364403061
Číslo výrobcu 6921544020131

Popis

Prevedenie:

Dosadacia plocha 3 mm, upínacia výška 4 mm.

Vhodné pro:

5-osový upínač TeleCentric č. 361255