• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Ganascia riportata presa, Modello: 38

Codice art.: 361258 38
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce b 70 mm
b1 38 mm
Altezza h1 27,1 mm
Per codice a colori TeleCentric
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 361258 38
EAN / GTIN 4250364403061
Codice del produttore 6921544020131
Produttore/persona responsabile ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descrizione

Esecuzione:

Superficie di appoggio 3 mm, altezza di serraggio 4 mm.

Per:

Morsa a 5 assi TeleCentric n. art. 361255