• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Mors rapportés préhension, Type: 38

Réf.: 361258 38
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors b 70 mm
b1 38 mm
Hauteur h1 27,1 mm
Pour code couleur TeleCentric
Type de produit Mors pour étaux

Identification et classification

Référence article 361258 38
EAN / GTIN 4250364403061
Réf. fabricant 6921544020131
Fabricant/personne responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Description

Exécution:

Surface d'appui de 3 mm, hauteur de serrage de 4 mm.

Adapté(s) pour:

Etau 5 axes TeleCentric 361255