SCACL 1616K-06S Upínač se šroubovým upínáním a úhlem hřbetu 7° pro břitové destičky 80° pro použití na soustružnických automatech

Č. pol.: 3603073
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3603073
EAN/GTIN 7291075111897
Číslo výrobcu 3603073
Číslo L L23990 1879

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 125 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní délka (LF) 125 mm
  • Funkcní šírka (WF) 16.2 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.35 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) CC 0602
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 0 Stupne
  • Výška dríku (H) 16 mm
  • Šírka stopky (B) 16 mm

Vhodné výrobky

Vložky