SCACL 1616K-06S Dispozitiv de prindere cu prindere cu șurub și unghi de degajare de 7° pentru plăcuțe de 80° pentru utilizarea pe strunguri automate cu cap glisant

Cod articol: 3603073
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3603073
EAN / GTIN 7291075111897
Număr producător 3603073
L-Număr L23990 1879

Descriere

Descriere:

Dispozitiv de prindere cu prindere cu șurub și unghi de degajare de 7° pentru plăcuțe de 80° pentru utilizarea pe strunguri automate cu cap glisant

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 125 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 16.2 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 6.35 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CC 0602
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 16 mm
  • Lățimea cozii (B): 16 mm

Produse potrivite

Inserţii