E12Q SDUCR-07 Vrtací tyče se šroubovým upínáním pro pozitivní kosočtvercové 55° destičky s úhlem vůle 7°.

Č. pol.: 3601903
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3601903
EAN/GTIN 7291075064995
Číslo výrobcu 3601903
Číslo L L23990 206

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 12 mm, Dmin upínání 16 mm, celková délka (OAL) 180 mm, výška stopky (H) 11 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 9 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) DCMT 070201-PF
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 16 mm
  • Celková délka (OAL) 180 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -7 Stupne
  • Výška dríku (H) 11 mm

Vhodné výrobky

Vložky