E12Q SDUCR-07 Screw Lock Boring Bars Carrying 55° Rhombic Inserts with 7° Clearance

Artikelnummer: 3601903
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3601903
EAN/GTIN 7291075064995
Nummer fabrikant 3601903
L-nummer L23990 206

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterbanken, montagediameter machinezijde (DCONMS) 12 mm, Dmin. afschuining 16 mm, totale lengte (OAL) 180 mm, schachthoogte (H) 11 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 9 mm
  • Voer de naam (MIID) DCMT 070201-PF in
  • Dmin afsteken 16 mm
  • Totale lengte (OAL) 180 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -7 graden
  • Schachthoogte (H) 11 mm

Geschikte producten

Inserts