Zentrischspanner pneumatisch, IOT 160/4

Artikel-Nr.: 360181 160/4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Spannkraft bis maximal 22,5 kN
Druckluftleistung maximal 9 bar
Gewicht 29 kg
Backenbreite A 104 mm
L 160 mm
B 160 mm
Höhe H 99,2 mm
Spannhub 8,5 mm
H1 175 mm
Kreuzstichmaß 200 mm
passend zu Farbcode PCV 160
Produktart Maschinenschraubstock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 360181 160/4
EAN / GTIN 4062406572990

Beschreibung

Ausführung:

  • Einstellbarer Hub + 5 mm pro Seite.
  • Spannkraft bis 22,5 kN stufenlos einstellbar. Arithmetische Summe = 45 kN.
  • Auch bei Druckluftverlust verfügt der Zentrischspanner über eine leichte (ca. 60 kg) Vorspannung, um die sichere Positionierung des Werkstückes z.B. bei Wechseltischen zu gewährleisten.
Mit Grundplatte, für höheren Stützmoment und maximale Stabilität.

Vorteil:

  • Inkl. Druckspeicher mit doppelt wirkenden Sperrventilen.
  • Kontinuierliche Überwachung des Spann- und Lösedrucks, sowie des Batteriezustand über WLAN.
  • Keine Drehdurchführung notwendig.
  • Spannen und Entspannen durch Druckluftzufuhr über Roboter.
  • Anschlussblock Nr. 360191 für horizontale oder vertikale Druckluftübergabe verfügbar.

Verwendung:

Zum zentrischen Spannen von Bauteilen. Geeignet für den automatisierten Betrieb über 4-Kanal-Spanntöpfe, aber auch über seitliche Anschlüsse.

Sonderzubehör:

Anschlussblock Nr. 360191.
Backenprogramm Nr. 360183360187.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript