{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Maksimalna sila stezanja do | 22,5 kN | |
Maksimalna tlačna snaga | 9 bar | |
Težina | 29 kg | |
Širina čeljusti A | 104 mm | |
L | 160 mm | |
B | 160 mm | |
Visina H | 99,2 mm | |
Stezni podizaj | 8,5 mm | |
H1 | 175 mm | |
Križni kalibar | 200 mm | |
odgovaraju kodu boja | PCV 160 | |
Vrsta proizvoda | Strojni škripac |
Broj artikla | 360181 160/4 | |
EAN / GTIN | 4062406572990 |