{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Upínacia sila do maximálne | 25,5 kN | |
| Krútiaci moment | 60 Nm | |
| Hmotnosť | 5,1 kg | |
| Zdvih | 25 mm | |
| Šírka čeľustí A | 120 mm | |
| Dĺžka | 130 mm | |
| Šírka | 120 mm | |
| Výška | 50,2 mm | |
| vhodné pre farebný kód | ZC120 | |
| Druh produktu | Strojový zverák |
| Číslo položky | 360133 120 | |
| EAN/GTIN | 4045197801906 | |
| Číslo výrobcu | 360133 120 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |