SVJCR 2525M-16 Držák s 93° úhlem náběhu ,šroubovým zámkem a 35° diamantové břitové destičky s úhlem hřbetu 7°

Č. pol.: 3601065
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3601065
EAN/GTIN 7291075074550
Číslo výrobcu 3601065
Číslo L L23990 1589

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 150 mm, délka hlavy (LH) 30 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 150 mm
  • Funkcní šírka (WF) 32 mm
  • Délka hlavy (LH) 30 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) VC 1604
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 0 Stupne
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné výrobky

Vložky