SVJCR 2525M-16 Porte-outils avec angle d'attaque à 93°, serrage par vis pour plaquettes losange à 35° positives avec angle de dépouille à 7°

Réf.: 3601065
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3601065
EAN / GTIN 7291075074550
Réf. fabricant 3601065
Article hors catalogue L23990 1589

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 150 mm, Longueur tête (LH) 30 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 150 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 32 mm
  • Longueur tête (LH) 30 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) VC..1604
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) 0 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 25 mm