Vinutý kompaktní kotouč 203x25x76,2 9 S FEIN univerzální použití

Č. pol.: 34529753
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 2 ks
  • Kroky objednávky: 2 ks
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Kompaktní kotouč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 34529753
EAN/GTIN 8024406570617
Číslo výrobcu 34529753
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

S vinutým kompaktným kotúčom PREMIUM (konvolútnym kotúčom) sa dajú ľahké odihlovacie práce, zahladzovanie zvarov, odstraňovanie hrdze alebo konečná úprava pred leštením vykonať v krátkom čase. Pri spracovaní sa nemení geometria povrchu obrobku a hrany nie sú skosené. Odolný nástroj umožňuje používateľom dosiahnuť mimoriadne rovnomernú povrchovú úpravu a zároveň veľmi jemnú povrchovú úpravu. Kompaktné kotúče sú k dispozícii v rôznych stupňoch tvrdosti a špecifikáciách.

Charakteristika:

  • Tvar: 1 VLIES navinutý kompaktný kotúč
  • Vhodnosť materiálu: Oceľ, nehrdzavejúca oceľ, plast / PVC, neželezné kovy
  • Produktový rad: PREMIUM
  • Špecifikácia : CW DBW 9 S FINE-H
  • Rozmery (D x H x V): 203 x 25 x 76,2 mm
  • Priemer: 203 mm
  • Hrúbka: 25 mm
  • Otvor: 76,2 mm
  • Nástroj pre: Stojanová brúska

Výhoda:

  • Nemení sa geometria povrchu a hrany nie sú skosené
  • Vynikajúca životnosť
  • Veľmi jemná povrchová úprava

Použitie:

  • Na odihlovanie laserom rezaných a dierovaných obrobkov
  • Dodržujte maximálnu rýchlosť

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka