Opis:
Z navitim kompaktnim diskom PREMIUM (konveksnim diskom) lahko v kratkem času opravite lahka dela odstranjevanja ostrin, spajanje zvarnih šivov, odstranjevanje rje ali zaključno obdelavo pred poliranjem. Obdelava ne spremeni geometrije površine obdelovanca, robovi pa niso poševni. S tem vzdržljivim orodjem lahko uporabniki dosežejo izjemno enakomerno obdelavo površine in hkrati zelo fino obdelavo. Kompaktni diski so na voljo v različnih stopnjah trdote in specifikacijah.
Lastnosti:
- Oblika: 1 navit kompaktni disk VLIES
- Primerno za materiale: Jeklo, nerjavno jeklo, plastika / PVC, barvne kovine
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija : CW DBW 9 S FINE-H
- Dimenzije (D x D x V): 203 x 25 x 76,2 mm
- Premer: 203 mm
- Debelina: 25 mm
- Izvrtina: 76,2 mm
- Orodje za: Brušenje na stacionarnih brusnih strojih
Prednosti:
- Geometrija površine se ne spremeni in robovi niso poševni
- Odlična življenjska doba
- Zelo natančna končna obdelava
Uporaba:
- Za odrezovanje lasersko izrezanih in luknjanih obdelovancev
- Upoštevajte največjo hitrost