Gewikkeld compact wiel 203x25x76,2 9 S FEIN universele toepassing

Artikelnummer: 34529753
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 2 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Compacte schijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 34529753
EAN/GTIN 8024406570617
Nummer fabrikant 34529753
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Met de PREMIUM gewikkelde compactschijf (convoluutschijf) kunnen lichte ontbraamwerkzaamheden, het vervagen van lasnaden, het verwijderen van roest of het nabewerken voor het polijsten in een handomdraai worden uitgevoerd. Le traitement n’altère pas la géométrie de la surface de la pièce et les bords ne sont pas chanfreinés. Het duurzame gereedschap stelt gebruikers in staat om tegelijkertijd een extreem gelijkmatige oppervlakteafwerking en een zeer fijne afwerking te bereiken. De compactschijven zijn verkrijgbaar in verschillende hardheden en specificaties.

Kenmerk:

  • Vorm: 1 VLIES gewikkelde compactschijf
  • Geschikt voor: Acier, acier inoxydable, plastique/PVC, métaux non ferreux
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Specificatie : CW DBW 9 S FIJN-H
  • Dimensions (D x T x H): 203 x 25 x 76,2 mm
  • Diameter: 203 mm
  • Dikte: 25 mm
  • Boring: 76,2 mm
  • Outil pour: Slijpmachine

Voordeel:

  • Aucune modification de la géométrie de la surface et aucun chanfreinage des arêtes
  • Excellente durée de vie
  • Finition très fine

Toepassing:

  • Voor het ontbramen van lasergesneden en gestanste werkstukken
  • Respecter la vitesse de rotation maximale

Diensten en productadviseurs

Meld u aan