Kotouč z brusného rouna 115 A EX.MEDIUM HD PREMIUM univerzální použití

Č. pol.: 34529674
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Brusné rouno

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 34529674
EAN/GTIN 8024406045924
Číslo výrobcu 34529674
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Kotúče PREMIUM SCM Heavy Duty (HD) umožňujú vysoký brúsny výkon pri nízkej drsnosti povrchu. Je to spôsobené v neposlednom rade zložením materiálu, ktorý pozostáva zo zrna oxidu hlinitého s keramickým povlakom, a preto podporuje agresívne procesy obrábania. Vysoká rýchlosť úberu znamená, že viacero procesov brúsenia možno zredukovať na jeden krok obrábania. Kotúče je možné namontovať na rôzne podkladové podložky. Výrobok je k dispozícii v troch verziách: 1. s preddierovaným stredovým otvorom; 2. s otvorom na upnutie pomocou kovového krúžku; 3: 3. bez otvoru pre podkladové kotúče so systémom upevnenia na suchý zips.

Charakteristika:

  • Tvar: Kotúč VLIES
  • Vhodnosť materiálu: Nerezová oceľ, plasty / PVC, gélová vrstva, kompozity, neželezné kovy, oceľ, drevo
  • Produktový rad: PREMIUM
  • Špecifikácia : SCM A EX. MEDIUM HD
  • Priemer nádoby: 115 mm
  • Veľkosť zrna: 30
  • Nástroj pre: uhlová brúska

Výhoda:

  • Vysoký výkon brúsenia s nízkou drsnosťou povrchu
  • Optimálna životnosť a vysoký úber materiálu
  • Perfektne sa hodí na náročné aplikácie

Použitie:

  • Na znižovanie drsnosti povrchu, odstraňovanie zvyškov farby, vyhladzovanie povrchov, čistenie a odstraňovanie zvarových spojov a odihľovanie hrán
  • Obrábacie stroje pre chemický a potravinársky priemysel (výroba a údržba), nábytok z nehrdzavejúcej ocele, lodenice, lešenia z nehrdzavejúcej ocele
  • TN 34529674 a 34529678 bez vyberateľného stredového otvoru

Odporúčanie:

  • Použitie na nastaviteľných uhlových brúskach

Špeciálne vlastnosti:
  • Najlepšia životnosť
  • Maximálna agresivita a rýchlosť odstraňovania
  • Ideálne pre náročné aplikácie

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka