Kotouč z brusného rouna 115 A EX.MEDIUM HD PREMIUM univerzální použití

Artiklové číslo: 34529674
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Brusné rouno

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34529674
EAN / GTIN 8024406045924
Číslo výrobce 34529674
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Kotouče PREMIUM SCM Heavy Duty (HD) umožňují vysoký brusný výkon při nízké drsnosti povrchu. Je to dáno v neposlední řadě složením materiálu, který se skládá ze zrn oxidu hlinitého s keramickým povlakem, a proto podporuje agresivní obráběcí procesy. Díky vysoké rychlosti úběru lze několik procesů broušení omezit na jeden obráběcí krok. Kotouče lze nasadit na různé podložky. Výrobek je k dispozici ve třech verzích: 1. s předděrovaným středovým otvorem; 2. s otvorem pro upnutí pomocí kovového kroužku; 3: 3. bez otvoru pro podkladové kotouče s upevňovacím systémem na suchý zip.

Charakteristika:

  • Tvar: NETKANÝ disk
  • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, plast / PVC, gelcoat, kompozity, neželezné kovy, ocel, dřevo
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : SCM A EX. MEDIUM HD
  • Průměr nádoby: 115 mm
  • Velikost jádra: 30
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Vysoký brusný výkon při nízké drsnosti povrchu
  • Optimální životnost a vysoký úběr materiálu
  • Perfektně se hodí pro náročné aplikace

Použití:

  • Pro snižování drsnosti povrchu, odstraňování zbytků nátěrů, vyhlazování povrchů, čištění a odstraňování svárů a odstraňování otřepů na hranách
  • Obráběcí stroje pro chemický a potravinářský průmysl (výroba a údržba), nábytek z nerezové oceli, loděnice, lešení z nerezové oceli.
  • TN 34529674 a 34529678 bez vyjímatelného středicího otvoru

Doporučení:

  • Použití na nastavitelných úhlových bruskách

Zvláštnosti:
  • Nejlepší životnost
  • Maximální agresivita a rychlost úběru
  • Ideální pro náročné aplikace