• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

VLIES Scheibe 115 A EX.MEDIUM HD PREMIUM universell einsetzbar

Artikel-Nr.: 34529674
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Schleifvlies

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34529674
EAN / GTIN 8024406045924
Herstellernummer 34529674
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM SCM Heavy Duty (HD) Scheiben ermöglichen hohe Schleifleistungen mit geringer Rautiefe. Dies ist nicht zuletzt der Materialzusammensetzung zu verdanken, welche aus einem keramisch ummantelten Aluminiumoxid-Korn besteht und somit aggressive Bearbeitungsprozesse unterstützt. Durch die hohe Abtragsrate können mehrere Schleifprozesse auf einen Bearbeitungsschritt reduziert werden. Die Scheiben können auf verschiedenen Stütztellern angebracht werden. Das Produkt ist in drei Versionen erhältlich: 1. mit vorgestanztem Mittelloch; 2. mit Bohrung zum Aufspannen mittels Metallring; 3: ohne Bohrung für Stützteller mit Klett-Haftsystem.

Merkmal:

  • Form: VLIES Scheibe
  • Werkstoffeignung: Edelstahl, Kunststoff / PVC, Gelcoat, Composites, Nichteisenmetalle, Stahl, Holz
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : SCM A EX. MEDIUM HD
  • Durchmesser: 115 mm
  • Korngröße: 30
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Hohe Schleifleistung mit geringer Rautiefe
  • Beste Standzeit und hoher Abtrag
  • Perfekt für Schwerlastanwendungen geeignet

Verwendung:

  • Zum Reduzieren von Rautiefen, Entfernen von Farbresten, Glätten von Oberflächen, Reinigen und Abtragen von Schweißnähten sowie zum Entgraten von Kanten
  • Bearbeitung von Maschinen für die Chemie- und Lebensmittelindustrie (Produktion und Instandhaltung), Edelstahlmöbel, Schiffswerften, Gerüstbau aus rostfreiem Stahl
  • TN 34529674 und 34529678 ohne ausnehmbares Mittelloch

Empfehlung:

  • Verwendung auf regelbaren Winkelschleifern

Besonderheiten:
  • Beste Standzeiten
  • Höchste Aggressivität und Abtragsleistung
  • Perfekt für Schwerlastanwendungen