TNGN 110310S-s BI30KC 60° negatívne trojuholníkové rezné vložky CBN pre obrábanie liatiny

Č. pol.: 3441260
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 5 ks
  • Kroky objednávky: 5 ks
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 6 – 8 týždne
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
Číslo položky 3441260
EAN/GTIN 7291075538434
Číslo výrobcu 3441260

Popis

Popis:

WSP – sústruženie / drážkovanie, polomer rohov (RE) 1 mm, dĺžka reznej hrany (L) 11 mm, vnútorný kruh priemery (IC) 6.35 mm, hrúbka reznej vložky (s) 3.18 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohov (RE): 1 mm
  • Dĺžka reznej hrany (L): 11 mm
  • Maximálna dĺžka rezu (APMX): 5 mm
  • priemery Incircle (IC): 6,35 mm
  • WSP, veľkosť 222.5S
  • Hrúbka vložky (s): 3,18 mm
  • Maximálne podávanie 0,5 mm/ot
  • Min. hĺbka rezu 0,05 mm
  • Min. Rotácia posuvu (ft(min))): 0.05 mm/ot