TNGN 110310S-S BI30KC 60°-os negatív háromszögletű CBN vágóbetétek öntöttvas megmunkálásához

Cikkszám: 3441260
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 Darab
  • Rendelési lépések: 5 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3441260
EAN / GTIN 7291075538434
Gyártó száma 3441260

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / beszúrás, saroksugár (RE) 1 mm, vágóél hossza (L) 11 mm, átmérők belső kör (IC) 6,35 mm, vágóbetét vastagsága (S) 3,18 mm

Jellemző:

  • Saroksugár (RE): 1 mm
  • Vágóél hossza (L): 11 mm
  • Maximális vágási hossz (APMX): 5 mm
  • átmérők incircle (IC): 6,35 mm
  • WSP 222.5S méret
  • Betétvastagság (S): 3,18 mm
  • Maximális adagolás 0,5 mm/ford.
  • Min. vágásmélység 0,05 mm
  • Min. előtoló forgás (Ft(min)): 0,05 mm/ford.