BT40 EM 12X63 CX DIN6359 / DIN 1835 forma B držiak na koncovú frézku s drážkami pre chladiacu kvapalinu pre BT MAS -403 kužeľové šanky

Č. pol.: 3439065
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 3439065
EAN/GTIN 7291075551938
Číslo výrobcu 3439065

Popis

Popis:

Upínacie skľučovadlá, priemer telesa (BD) 42 mm, priemer zberacieho ústrojenstva na strane obrobku (DCONWS) 12 mm, veľkosť drieku (SS) 40

Charakteristika:

  • Priemer tela (BD): 42 mm
  • Montážny priemer na strane obrobku (DCONWS): 12 mm
  • Dĺžka goliera (LPR): 63 mm
  • Veľkosť drieku (SS): 40

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka