BT40 EM 12X63 CX DIN6359 / DIN 1835 Form B Držák frézy s drážkami pro tryskové chladicí kapaliny pro kužely BT MAS-403

Artiklové číslo: 3439065
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3439065
EAN / GTIN 7291075551938
Číslo výrobce 3439065

Popis

Popis:

Koncové frézy sklíčidla, průměr tělesa (BD) 42 mm, průměr sběrače na straně obrobku (DCONWS) 12 mm, velikost dříku (SS) 40

Charakteristika:

  • Průměr tělesa (BD): 42 mm
  • Montážní průměr na straně obrobku (DCONWS): 12 mm
  • Délka límce (LPR): 63 mm
  • Velikost dříku (SS): 40

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku