EFSI-E44 625-125C625CF3.5 IC900 Kombinace hrubovací a dokončovací frézy z tvrdokovu s proměnnou roztečí pro frézování bez chvění

Č. pol.: 3432007
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria FINISHRED
Druh produktu Závitová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3432007
EAN/GTIN 7291075272475
Číslo výrobcu 3432007
Číslo L L24180 2732

Popis

Popis:

Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 5/8″, Cutting Diameter (DC) 1/8″, decimal Equivalent 0,625″, Depth of Cut maximum (APMX) 5-1/1″, Flute Count (NOF) 2, OAL (OAL) 3-4/4″, Shank Typ Kulatý, Shank typ Kulatý

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Velikost rohové fazety (CHW): 0.024″
  • Prumer rezu (DC): 5/8″
  • Tolerance prumeru rezu: e8
  • Desetinný ekvivalent: 0.625″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1-1/4″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 38 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.004 ″/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.002 ″/zub
  • Celková délka (OAL): 3-1/2″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Typ stopky: Kulaté