Mokrá vrtací korunka 127x450x11/4″ MM PREMIUM

Č. pol.: 34239017
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrták do kamene

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 34239017
EAN/GTIN 9003172023731
Číslo výrobcu 34239017

Popis

Charakteristika:

  • Tvar: HOHL1D UCUT3 DIAMOND - DUTÝ VRTÁK
  • Vhodnost materiálu: Beton
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: 24 - 3,5 - 11,3
  • Rozměr (D x D x Y/AUFN): 127 x 450 x 11/4″ mm
  • Průměr: 127 mm
  • Tloušťka: 450 mm
  • Velikost zrna: 40
  • Nástroj pro: Jádrové vrtání

Výhoda:

  • Velmi dlouhá životnost
  • Vyšší řezný výkon
  • Konstantní vysoký řezný výkon.