Boor voor nat boren 127x450x11/4″ mm PREMIUM

Artikelnummer: 34239017
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34239017
EAN/GTIN 9003172023731
Nummer fabrikant 34239017

Omschrijving

Kenmerk:

  • Form: HOHL1D UCUT3 DIAMANTKERNBOOR
  • Specificatie : 24 - 3,5 - 11,3
  • Afmeting (D x T x Y/AUFN): 127 x 450 x 11/4″ mm
  • diameter: 127 mm
  • Sterkte: 450 mm
  • Korrelgrootte: 40
  • Geschiktheid materiaal: Beton
  • Gereedschap voor: Kernboorinstallatie

Voordeel:

  • Zeer lange levensduur
  • Uitstekende verspaningsprestaties
  • Constant snelle snijprestaties.