Popis:
PRÉMIOVÉ kartáčky na trubky s vnějším závitem lze prodloužit adaptérem nebo je lze použít i na strojích. Díky tomu jsou vhodné zejména pro čištění ocelových trubek, roštů, objímek a válců. Kromě toho lze tento nástroj použít pro odjehlování průřezových otvorů nebo regulaci rychlosti průtoku v potrubních systémech.
Charakteristika:
- Tvar: 18ROG DG TRUBKOVÉ KARTÁČE
- Vhodnost materiálu: Ocel
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: S 0,35 mm
- Rozměr (D x GE - i ): 50 x W1/2 - 160 mm
- Průměr: 50 mm
- Otvor: 100 mm
- Nástroj pro: Ruční broušení
Výhoda:
- S vnějším závitem lze tyto kartáče prodloužit adaptérem nebo je lze použít i na strojích
Použitie:
- Pro obrábění oceli
- Vhodné zejména pro čištění trubek, roštů, návleků a válců, pro odjehlování příčných otvorů a pro regulaci rychlosti proudění v potrubních systémech