Tube brushes 50xW1/2-160 S 0,35 mm PREMIUM steel

Réf.: 34203605
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Bande abrasive

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34203605
EAN / GTIN 9003172000534
Réf. fabricant 34203605
Article hors catalogue L50140 2949

Description

Description:

Les brosses tubulaires PREMIUM à filetage extérieur peuvent être rallongées à l'aide d'un Adaptateur ou également utilisées sur des machines. Elles sont ainsi particulièrement adaptées au nettoyage des tuyaux, des grilles, des manchons et des cylindres en Acier. En outre, cet outil peut être utilisé pour l'ébarbage de trous transversaux ou la régulation de la vitesse d'écoulement dans les systèmes de tuyauterie.

Caractéristique(s):

  • Form: 18ROG DG TUBE CLEANING BRUSHES
  • Spécification : S 0,35 mm
  • Dimension (D x GE - I): 50 x W1/2 - 160 mm
  • Diamètre: 50 mm
  • Alésage: 100 mm
  • Aptitude des matériaux: Acier
  • Outillage pour: Ponçage manuel

Avantage(s):

  • Grâce à leur filetage extérieur, ces brosses peuvent être rallongées avec un adaptateur ou être utilisées sur des machines
  • Outil polyvalent
  • Qualité maximale

Utilisation:

  • Pour l'usinage d'acier
  • Particulièrement adaptées au nettoyage de tuyaux, d’armatures, de manchons et de cylindres, à l’ébarbage d’alésages horizontaux ainsi qu'à la régulation de débits dans des canalisations