GDMT 808 IC8250 Užitkové dvoubřité destičky pro drážkování a soustružení

Č. pol.: 3419680
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3419680
EAN/GTIN 7291075488456
Číslo výrobcu 3419680
Číslo L L24100 368

Popis

Popis:

  • Drážkovací/soustružnické břitové destičky
  • Hloubka řezu, max. (CDX): 27 mm
  • Šířka řezu (CW): 8 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE): 0.8 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 27 mm
  • Šírka rezu (CW): 8 mm

Vhodné výrobky

Upínač