GDMT 808 IC8250 Utility Double-Ended Inserts for Grooving and Turning

Artikel-Nr.: 3419680
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3419680
EAN / GTIN 7291075488456
Herstellernummer 3419680
L-Nummer L24100 368

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stechen/Drehen Schneideinsätze
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 27 mm
  • Schneidbreite (CW): 8 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE): 0.8 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 27 mm
  • Schneidbreite (CW): 8 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter