Samosvorné vysoko výkonné vŕtacie skľučovadlo so stopkou MK 2

Č. pol.: 341125 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Morse kužeľ Stopka 2
Rozsah upínania 3 mm - 16 mm
Vonkajší ⌀ 56 mm
L1 v otvorenom stave 89 mm
L1 v zatvorenom stave 102,5 mm
Druh produktu Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 341125 2
EAN/GTIN 4250261511050
Číslo výrobcu 100 0160 MK2 0

Popis

Prevedenie:

  • Skľučovadlo a stopka MT tvoria jeden celok.
  • Vysoká presnosť obvodovej hádzavosti, optimálna stabilita.
  • Jednoduchá a rýchla výmena vďaka krátkej konštrukcii, výhodná pre malé pracovné plochy.

Poznámka:

Samoupínací efekt funguje len pri otáčaní v smere hodinových ručičiek.