Självspännande högkapacitetsborrchuck med MK-kona 2

Article no.: 341125 2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
23 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Morsekona skaft 2
spännvidd 3 mm - 16 mm
Utvändig ⌀ 56 mm
L1 öppen 89 mm
L1 stängd 102,5 mm
Produktslag Borrchuck nyckelfri

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 341125 2
EAN / GTIN 4250261511050
Manufacturer number 100 0160 MK2 0

Beskrivelse

Utförande:

  • Borrchuck och MK-kona bildar en enhet.
  • Hög rundgångsnoggrannhet, optimal stabilitet.
  • Snabbt och enkelt byte tack vare kort utförande, fördelaktigt för små arbetsområden.

Anmärkning:

Den självspännande effekten fungerar bara vid högergång.