{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Hladilno mazalno sredstvo | ne | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | morsekonus MK | |
| Izvedba vpenjala | metrično | |
| Velikost vpenjalnega trna, metrična | MK 2 mm | |
| Vrsta vpenjala | čep | |
| Vmesnik na strani stroja | MK 2; MK 2 | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Vrsta izdelka | vrtalne glave; vrtalne glave | |
| Skupna dolžina | 102,5 mm | |
| Notranje hlajenje je možno | ne | |
| Vsebina | 1 kos |
| Številka izdelka | 341125 2 | |
| EAN/GTIN | 4250261511050 | |
| Številka proizvajalca | 100 0160 MK2 0 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 Wernau (Neckar), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de |