Opěrný talíř SCM 125x22 mm Medium PREMIUM

Č. pol.: 34050525
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Brúsne teliesko

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 34050525
EAN/GTIN 9003170031547
Číslo výrobcu 34050525
Číslo L L50140 2527
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Táto podložka PREMIUM je určená na montáž kotúčov SCM na uhlové brúsky (uchytenie M14). Toto príslušenstvo je k dispozícii s držiakom stredového otvoru alebo bez neho, pričom prvý variant zabezpečuje samostrediace upevnenie kotúča. Podložky Tyrolit pre kotúče SCM sú k dispozícii vo všetkých štandardných priemeroch od 115 do 178 mm.

Charakteristika:

  • Tvar: Príslušenstvo kotúča
  • Vhodnosť materiálu: Nezávisle na materiáli
  • Produktový rad: PREMIUM
  • Špecifikácia : SCM MEDIUM
  • Rozmery (D x V): 125 x 22 mm
  • Priemer nádoby: 125 mm
  • Otvor: 22 mm
  • Nástroj pre: uhlová brúska

Výhoda:

  • Podložka s držiakmi stredových otvorov na samocentrické upevnenie kotúča na podložke

Použitie:

  • Na použitie kotúčov SCM na uhlových brúskach (montáž M14)
  • Podložka SCM je k dispozícii s držiakom stredového otvoru alebo bez neho

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka