Opěrný talíř SCM 125x22 mm Medium PREMIUM

Artiklové číslo: 34050525
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Brusné tělísko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34050525
EAN / GTIN 9003170031547
Číslo výrobce 34050525
L-číslo L50140 2527
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Tato podložka PREMIUM je určena pro montáž kotoučů SCM na úhlové brusky (uchycení M14). Toto příslušenství je k dispozici s držákem středového otvoru nebo bez něj, přičemž první varianta zajišťuje samostředicí upevnění kotouče. Podložky Tyrolit pro kotouče SCM jsou k dispozici ve všech standardních průměrech od 115 do 178 mm.

Charakteristika:

  • Tvar: Příslušenství kotouče
  • Vhodnost materiálu: Nezávisle na materiálu
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : SCM MEDIUM
  • Rozměr (D x V): 125 x 22 mm
  • Průměr nádoby: 125 mm
  • Otvor: 22 mm
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Podložka s držákem středového otvoru pro samostředicí upevnění kotouče na podložce.

Použití:

  • Pro použití kotoučů SCM na úhlových bruskách (uchycení M14).
  • Podložka SCM je k dispozici s držákem středového otvoru nebo bez něj