IHP 108 IC948 Výměnné vrtací hlavice pro vrtáky DCN, pro obrábění materiálů ISO P (nelegovaná a uhlíková ocel).

Č. pol.: 3404164
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3404164
EAN/GTIN 7291075481686
Číslo výrobcu 3404164
Číslo L L24050 1159

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 10,8 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 10,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 10.8 mm
  • Funkcní délka (LF) 4.55 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 10.0
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.65 mm

Vhodné výrobky

Upínač