IHP 108 IC948 Exchangeable Drilling Heads for DCN Drills, for Machining ISO P Materials (Non-alloy and Carbon Steel)

Artikelnummer: 3404164
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3404164
EAN/GTIN 7291075481686
Nummer fabrikant 3404164
L-nummer L24050 1159

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijkant diameter (DC) 10,8 mm, snij-inzetzitting grootte code (SSC) 10,0, hoek, 1ste trap (SIG) 140 Graden

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 10,8 mm
  • Functionele lengte (LF) 4,55 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 10,0 in
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Puntlengte (PL) 1,65 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles