NQCH16-DGTL-2D24SH-JHP Modulární vyměnitelné hlavice JETCUT se šroubovým upínáním pro oboustranné řezné destičky DO-GRIP, pro použití na soustružnických automatech s posuvným vřeteníkem.

Č. pol.: 3397277
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3397277
EAN/GTIN 7291075480177
Číslo výrobcu 3397277
Číslo L L23920 2681

Popis

Popis:

Dělicí upínač, max. šířka řezu (CWX) 2,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 1,9 mm, celková výška (OAH) 20,2 mm, celková délka (OAL) 32,8 mm.

Charakteristika:

  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.9 mm
  • Délka hlavy (LH) 24 mm
  • Celková výška (OAH) 20.2 mm
  • Celková délka (OAL) 32.8 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 24 mm

Vhodné výrobky

Vložky