NQCH16-DGTL-2D24SH-JHP Screw Lock JETCUT Modular Heads Carrying DO-GRIP Double-Edged Parting Inserts for Swiss-Type Machines

Artikelnummer: 3397277
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3397277
EAN/GTIN 7291075480177
Nummer fabrikant 3397277
L-nummer L23920 2681

Omschrijving

Omschrijving:

Deelbare gereedschapshouder, snijbreedte max. (CWX) 2,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,9 mm, totale hoogte (OAH) 20,2 mm, totale lengte (OAL) 32,8 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte max. (CWX) 2,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,9 mm
  • Koplengte (links) 24 mm
  • Totale hoogte (OAH) 20,2 mm
  • Totale lengte (OAL) 32,8 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 24 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Bekijk alles