F3P 235-IQ IC908 Vyměnitelné ploché vrtací hlavice se 3 drážkami pro obrábění uhlíkové a legované oceli (ISO P) a litiny (ISO K).

Č. pol.: 3396161
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3396161
EAN/GTIN 7291075460971
Číslo výrobcu 3396161
Číslo L L24050 1685

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 23,5 mm, kód velikosti sedu břitové destičky (SSC) 23, úhel, 1. Stupeň (SIG) 134 stupňů, délka konzol (LPR) 9,78 mm

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 15 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 23.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 7.95 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 23
  • Úhel špicky britu (SIG) 134 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.83 mm
  • Délka upínace (LPR) 9.78 mm

Vhodné výrobky

Upínač