F3P 235-IQ IC908 Puntas de Taladrar Planas de 3 Labios para Aceros al Carbono y Aleados (ISO P) y Fundición (ISO K)

Número de artículo: 3396161
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3396161
EAN / GTIN 7291075460971
Número del fabricante 3396161
Número L L24050 1685

Descripción

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 23.5 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 23, Ángulo de punta (SIG) 134 Degrees, Voladizo (LPR) 9.78 mm

Característica:

  • Ángulo de Chaflan 15 Degrees
  • Diámetro de corte (DC) 23.5 mm
  • Longitud funcional (LF) 7.95 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 23
  • Ángulo de punta (SIG) 134 Degrees
  • Point Length (PL) 1.83 mm
  • Voladizo (LPR) 9.78 mm