HFPAD 3L-65-T18-JHP Adaptéry pro axiální obrábění

Č. pol.: 3375969
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MODULAR-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3375969
EAN/GTIN 7291075426410
Číslo výrobcu 3375969
Číslo L L23920 1666

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnický nástrojový držák, hloubka řezu, max. (CDX) 18 mm, šířka řezu (CW) 3 mm, celková délka (OAL) 43,5 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 115 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 65 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 18 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Funkcní šírka (WF) 4.8 mm
  • Celková délka (OAL) 43.5 mm

Vhodné výrobky

Vložky