C6 HYDRO 20X120 HD C4 HYDRO 1/2X2,56 HD Hydraulická sklíčidla se stopkami CAMFIX

Č. pol.: 3375378
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Hydraulické upínacie puzdro

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3375378
EAN/GTIN 7291075408232
Číslo výrobcu 3375378
Číslo L L24120 2774

Popis

Popis:

Hydraulické rozpěrné sklíčidlo, průměr umístění na straně obrobku (DCONWS) 20 mm, velikost stopky (SS) 60

Charakteristika:

  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 20 mm
  • Délka upínace (LPR) 120 mm
  • Velikost stopky (SS) 60

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka