ADKR 150560PDR-HP IC716 Vysoce pozitivní destičky pro obrábění nerezové oceli a vysoce žáruvzdorných slitin.

Č. pol.: 3371374
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIMILL
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3371374
EAN/GTIN 7291075187175
Číslo výrobcu 3371374
Číslo L L23910 1381

Popis

Popis:

  • WSP pro frézování
  • Délka řezné hrany max (APMX): 12 mm
  • Délka břitové destičky (INSL): 15,1 mm
  • Tloušťka břitové destičky (S): 6 mm
  • Šířka břitové destičky (W1): 9,6 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE): 6 mm
  • Smer rezu : Right Hand
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 12 mm
  • Velikost britové desticky(INSL): 15.1 mm
  • Tlouštka britové desticky (S): 6 mm
  • Šírka vložky (W1): 9.6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.07 mm/tooth
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné výrobky

Upínač