AVC-D80-SVLCR-16T-VH Výměnné hlavice pro 35° kosočtvercové destičky s úhlem vůle 7°.

Č. pol.: 3369290
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3369290
EAN/GTIN 7291075426298
Číslo výrobcu 3369290
Číslo L L23990 517

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 77 mm, funkční délka (LF) 45 mm, dělící Dmin 100 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 77 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 45 mm
  • Funkcní šírka (WF) 57 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) VCMT 160404
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 100 mm

Vhodné výrobky

Vložky