AVC-D80-SVLCR-16T-VH Capete interschimbabile pentru plăcuțe rombice de 35° cu unghi de degajare de 7°.

Cod articol: 3369290
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3369290
EAN / GTIN 7291075426298
Număr producător 3369290
L-Număr L23990 517

Descriere

Descriere:

Capete interschimbabile pentru plăcuțe rombice de 35° cu unghi de degajare de 7°.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 77 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 45 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 57 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): VCMT 160404
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 100 mm

Produse potrivite

Inserţii