D3N 170-026-19.05R-1.5D Burghie cu cap interschimbabil cu 3 caneluri, cu găuri de răcire și tijă rotundă. Adâncime de găurire: 1,5xD

Cod articol: 3362950
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie LOGIQ3CHAM
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3362950
EAN / GTIN 7291075401707
Număr producător 3362950
L-Număr L24040 525

Descriere

Descriere:

Burghie cu cap interschimbabil cu 3 caneluri, cu găuri de răcire și tijă rotundă. Adâncime de găurire: 1,5xD

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.669″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 0.705″
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 0.669″
  • Echivalent zecimal: 0.669″
  • Diametrul flanșei (DF): 0.984″
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 17
  • Lungimea ansamblului: 2xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H3P 0669
  • Lungime totală (OAL): 4.359″
  • Lungimea vârfului (PL): 0.1386″
  • Lungime exterioară (LPR): 2.392″
  • Lungimea cozii (LS): 1.97″
  • Lungime utilă (LU): 1.143″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "LOGIQ3CHAM" Vedeţi-le pe toate