ADKR 150532PDR-HP IC840 Vysoce pozitivní destičky pro obrábění nerezové oceli a vysoce žáruvzdorných slitin

Č. pol.: 3361921
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIMILL
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3361921
EAN/GTIN 7291075442939
Číslo výrobcu 3361921
Číslo L L23910 254

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 12 mm, délka břitové destičky (INSL) 15,4 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6,2 mm, šířka břitové destičky (W1) 9,6 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 3.2 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 14.1 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 12 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 15.4 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.2 mm
  • Šírka vložky (W1) 9.6 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.07 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné výrobky

Upínač