DCN 075-023-08C-3D Těleso vrtáku s vnitřním chlazením, válcová stopka, hloubka vrtání 3xD

Č. pol.: 3359495
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3359495
EAN/GTIN 7291075400182
Číslo výrobcu 3359495
Číslo L L24040 928

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 8 mm, řezný průměr (DC) 7,5 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 7,0, celková délka (OAL) 69,1 mm, efektivní délka (LU) 23,6 mm.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 7.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 7.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 7.5 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 7.0
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 075
  • Celková délka (OAL) 69.1 mm
  • Délka špicky britu(PL) 1.1 mm
  • Délka upínace (LPR) 33.1 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 36 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 23.6 mm

Vhodné výrobky

Vložky