• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 075-023-08C-3D Bohrkörper mit Innenkühlung, zylindrischem Schaft, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3359495
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3359495
EAN / GTIN 7291075400182
Herstellernummer 3359495
L-Nummer L24040 928

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Schneidendurchmesser (DC) 7.5 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 7.0, Gesamtlänge (OAL) 69.1 mm, Nutzlänge (LU) 23.6 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 7.5 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 7.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 7.5 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 7.0
  • L/D Bereich 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 075
  • Gesamtlänge (OAL) 69.1 mm
  • Point Length (PL) 1.1 mm
  • Kraglänge (LPR) 33.1 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 36 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 23.6 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen