Redukcia rýchlovýmennej nadstavce 31/19

Č. pol.: 335665 31/19
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší ⌀ D 46 mm
Dĺžka a 4,75 mm
pre závitovú vložku (d2) M3 − M12
pre veľkosť skľučovadla (d1) M6 − 20
⌀ otvoru DC 31 mm
⌀ zväzku d2 19 mm
Druh produktu Redukcia

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 335665 31/19
EAN/GTIN 4045197801425

Popis

Použitie:

Na redukciu väčších závitorezných skľučovadiel veľkostí M6 − 20, popr. M14 − 33 na menšie rýchlovýmenné nástavce M3 − 12, príp. M6 − 20.